10000 produits
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5350 lm
puissance du système: 162 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection (IP): IP65
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 14400 lm
puissance du système: 222 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 40000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 138 lm/W
flux lumineux utile: 20713 lm
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 47 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1712 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4330 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
indice de protection (IP): IP66
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
puissance du système: 56.8 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO 90° 40K - GWS4120BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887437830&type=small)