10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12681 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3270 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance du système: 334.7 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 51360 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35.5 W
flux lumineux utile: 5000 lm