10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 330 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 26000 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
supporte le protocole ZigBee: Non
commande via Bluetooth: Non
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3753 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7556 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 3
pour diamètre externe de câble: 7.5...9 mm
nombre de contacts de commande: 3
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1845 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3300 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 52.9 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 10190 lm
longueur: 1224 mm
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: aluminium