10000 produits
longueur: 190 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
nombre de cliquets: 20
emballage: carton (boîte)
longueur totale: 220 mm
largeur de lame: 5.5 mm
épaisseur de lame: 1 mm
longueur: 200 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.03...16 mm²
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
imperméable: Oui
- Copie
- Copie
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
cutter: Oui
longueur totale: 210 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
section de câble max.: 70 mm²
diamètre métrique: 19
longueur de travail: 120 mm
matériau: acier inoxydable
- Copie
- Copie
pour diamètre de câble jusqu'à: 4.5...4.5 mm
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
couleur de bande: rouge
largeur de bande: 12 mm
couleur d'écriture: blanc
longueur totale: 180 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 95...95 mm²
plage de dénudage diamètre: 4...16 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui