10000 produits
longueur: 140 mm
forme: standard
isolé: Non
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 6...35 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 6...35 mm
longueur totale: 2.04 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.6 mm
modèle: autre
couteau pour câble: Oui
forme de lame: droit
longueur de lame: 60 mm
modèle: ciseaux multifonction
avec coupe-fil: Non
lame: lisse
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...25 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 9 mm
couleur d'écriture: rouge
longueur totale: 175 mm
taille (TX): 15
longueur de lame: 80 mm
longueur: 210 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.3...16 mm²
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
forme de la plage: forme d'anneau
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
longueur: 3 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 0.8...2.2 mm
application: autre
plage AWG: 10...20
section transversale: 0.5...6 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 55 mm
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 6
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
finition de la poignée: 1 composant
isolé: Non
longueur: 160 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 10...10 mm²
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
ensemble de monteur électricien: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
ensemble de monteur électricien: Non
articulation: joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
finition de la poignée: 1 composant