10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 725 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6196 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 85 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 8262 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance du système: 155 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 23250 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 296 W
flux lumineux utile: 37240 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5921 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4980 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 11486 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 38100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm