10000 produits
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3300 lm
- Copie
- Copie
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9330 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
puissance de lampe acceptée: 30...30 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
- Copie
- Copie
couleur: autre
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
diamètre: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 7863 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance du système: 28 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP54
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 26928 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4213 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP54