10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1624 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 604 W
hauteur: 500 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 787 W
hauteur: 1711 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 350 W
hauteur: 500 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 629 W
hauteur: 500 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 942 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 364 W
matériau: acier
type: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 256 W
type: 22
hauteur: 200 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1278 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1683 W
hauteur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 663 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 630 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2001 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 674 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 711 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 393 W
hauteur: 746 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 809 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 910 W
hauteur: 2000 mm