10000 produits
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1379 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1050 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1338 W
hauteur: 396 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1362 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 493 W
hauteur: 322 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 802 W
hauteur: 400 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1457 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2042 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1118 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1256 W
hauteur: 2000 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1544 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1092 W
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1392 W
hauteur: 900 mm
longueur: 556 mm
couleur: noir
hauteur: 1332 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite