10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1090 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1484 W
hauteur: 740 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2420 W
hauteur: 1900 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 393 W
hauteur: 1567 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1099 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 230 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1430 W
hauteur: 2213 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1757 W
hauteur: 601 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 950 W
hauteur: 378 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1402 W
hauteur: 453 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 787 W
hauteur: 1711 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 738 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1309 W
hauteur: 1600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2076 W
hauteur: 2200 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 561 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1300 W
hauteur: 1851 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 1730 mm