10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 725 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 779 W
hauteur: 444 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1920 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 778 W
hauteur: 1711 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2042 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 426 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 852 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2805 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2076 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 840 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 705 W
type: 33
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 733 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 405 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1552 W
type: 33
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 537 W
type: 33
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 423 W
type: 33
hauteur: 400 mm
longueur: 260 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 924 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm