10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 754 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 738 W
type: 22
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 777 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 946 W
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 988 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 826 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1555 W
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 898 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1710 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1301 W
hauteur: 2013 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 380 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1220 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2118 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1854 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1464 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 702 W
hauteur: 560 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 336 W
hauteur: 1230 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2043 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 861 W
position du collecteur: à gauche et à droite