10000 produits
longueur: 348 mm
matériau: acier
hauteur: 1205 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2548 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 802 W
hauteur: 156 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 608 W
hauteur: 592 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 922 W
hauteur: 526 mm
longueur: 747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1187 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 261 W
hauteur: 965 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1248 W
hauteur: 304 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1710 W
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1284 W
hauteur: 2000 mm