10000 produits
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1228 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 552 W
hauteur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 515 W
type: 20
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1656 W
hauteur: 666 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 299 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 400 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 600 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 612 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 512 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 361 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 510 W
hauteur: 600 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 1235 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 293 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1068 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 666 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 707 W
hauteur: 444 mm