10000 produits
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1570 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3080 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1298 W
hauteur: 1761 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 141 W
type: 11
hauteur: 400 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 624 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 799 W
hauteur: 500 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1676 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 852 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 858 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1664 W
hauteur: 304 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3070 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2708 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 378 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 814 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1169 W
hauteur: 444 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 810 W
hauteur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 677 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 605 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1500 W
matériau: acier
type: 22