10000 produits
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1040 W
hauteur: 304 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 617 W
hauteur: 322 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 356 W
hauteur: 700 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
- Copie
- Copie
longueur: 550 mm
couleur: noir
hauteur: 1783 mm
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1028 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 416 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 448 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1191 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 796 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 915 W
matériau: acier
type: 11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 486 W
type: 11
hauteur: 700 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 877 W
hauteur: 527 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 954 W
hauteur: 452 mm
longueur: 2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1336 W
hauteur: 156 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 1800 mm