10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 491 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 578 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 618 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1015 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 927 W
hauteur: 518 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1495 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1076 W
hauteur: 518 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 330 W
hauteur: 2100 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 612 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 854 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 875 W
type: 20
hauteur: 600 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1520 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 422 W
hauteur: 900 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2508 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1276 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 465 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1036 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 953 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1936 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1498 W
hauteur: 2013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier