10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2310 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3300 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 551 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 600 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 294 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 407 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 503 W
type: 11
hauteur: 750 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm
longueur: 280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 490 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 446 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 551 W
hauteur: 1161 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 284 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 398 W
type: 21
hauteur: 400 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 568 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 220 W
hauteur: 400 mm