10000 produits
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2178 W
hauteur: 1700 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1191 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2955 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 206 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 146 W
hauteur: 700 mm
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2761 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 589 W
type: 22
hauteur: 500 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 675 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1031 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1149 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 600 mm
matériau: acier
hauteur: 1000 mm
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 1205 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 830 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 653 W
hauteur: 605 mm
longueur: 450 mm
matériau: acier
hauteur: 1250 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 251 W
type: 11
hauteur: 750 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 843 W
hauteur: 900 mm