10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 993 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1125 W
hauteur: 666 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 707 W
hauteur: 444 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3795 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 980 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3630 W
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 976 W
type: 33
hauteur: 900 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 2000 mm
largeur: 1650 mm
capacité de chauffage: 1500 W
matériau du corps de chauffe: acier
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 471 W
hauteur: 700 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1464 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1500 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 950 W
hauteur: 1751 mm