10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 991 W
hauteur: 630 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 288 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 618 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1125 mm
largeur: 1125 mm
hauteur: 576 mm
longueur: 900 mm
matériau: acier
hauteur: 750 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1463 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2508 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1017 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 940 W
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 922 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 780 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 585 W
type: 21
hauteur: 600 mm