4372 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 2400...2400 K
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 3 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1900 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 637 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1930 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 413 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 945 lm
indice de protection (IP): IP65
mode de commande: découpage de début de phase/découpage de fin de phase
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 0...4170 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 455 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14...14 W
température de couleur: 3000...3000 K