4372 produits
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 180 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1041.46 lm
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 410 lm
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 310 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 429 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 0...2500 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP65
largeur: 80.65 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 100...277 V
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1320 lm
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui