4368 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur totale: 5 m
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 985 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 440 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
variation DALI: Oui
modèle: statique
boîtier: boîtier en plastique
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 1690 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 370 lm
indice de protection (IP): IP67