4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
longueur totale: 10 m
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 15.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 550 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP20