4372 produits
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3053 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...24 V
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 12...48 V
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1082 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 983 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 4560 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20