4372 produits
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 496 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 511 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4170 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 670 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1380 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP68
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 2
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 320 lm
indice de protection (IP): IP30