4372 produits
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 18 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2152.15 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 193 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1038 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1056 lm
indice de protection (IP): IP20
largeur: 26 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18.6 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 84 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 714 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1792.8 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 541 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 360...360 W
courant de sortie: 0...15000 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1780 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de sortie: 40...40 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...1050 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1826.6 lm
indice de protection (IP): IP20