4372 produits
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 714 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 981 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6720 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 30 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 918 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 322 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1587.08 lm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
couleur de la lumière: RGB
indice de protection (IP): IP68
longueur: 40000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 200 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1260 lm
indice de protection (IP): IP20