4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 824 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 270 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 3580 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
largeur: 8 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18.6 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1247 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 714 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 4
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 6250...6250 mA
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 580 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1337 lm
indice de protection (IP): IP20