4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 483 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 15000 mm
flux lumineux par mètre: 918 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1792.8 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 322 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 541 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2531 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: statique
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 25 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67