4372 produits
puissance de la lampe par mètre: 13 W
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1927.31 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1315 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2152.15 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1690.85 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 0...4170 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 671 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
longueur: 56.5 mm
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: commande
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 36...36 W
courant de sortie: 0...1500 mA
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 2
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1080 lm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 765 lm
indice de protection (IP): IP67