4372 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 3 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec affichage: Non
transmission de signal: autre
auto-apprentissage: Non
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 5000...5000 mA
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
montage de rails DIN: Non
mode de commande: autre
tension d'entrée: 5...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 11...23 V
puissance de sortie: 8...8 W
courant de sortie: 350...350 mA
couleur: blanc
section nominale: 0.5 mm²
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 5000...10000 mA
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2425 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1056 lm
indice de protection (IP): IP20