4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 880 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 740 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 750 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 76.5 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 15.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 680 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 260 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1090 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1087 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 999 lm
indice de protection (IP): IP65
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 24...24 V