10000 produits
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 595 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 8.3...8.3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 750...750 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP23
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18.8 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 450 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1024 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 610 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67