10000 produits
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 590 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 60 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 105 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 6...6 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 602 lm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1620 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 676 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 767 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 614.4 lm