10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: rouge
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 614.4 lm
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 767 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 7 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.7 W
flux lumineux utile: 65 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 600 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.3 W
flux lumineux utile: 1380 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.8 W
flux lumineux utile: 150 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 450 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1170 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.9 W
flux lumineux utile: 630 lm
adapté à un montage encastré: Oui