10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 5065 lm
réglage des lumens: continu
flux lumineux: 4432...4432 lm
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 4432 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1899 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 427 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2433 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe: 125 lm/W
flux lumineux: 1500...1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.98 W
flux lumineux utile: 864 lm
température de couleur: 3500...3500 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1593 lm
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 5315 lm
réglabilité: orientable
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 4214 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4860 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3432 lm
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux utile: 3432 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 14.39 W
flux lumineux utile: 938 lm
flux lumineux utile: 3454 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe: 120 lm/W
flux lumineux: 1440...1440 lm
répartition lumineuse: asymétrique