10000 produits
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 1421 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1606 lm
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 5695 lm
flux lumineux utile: 3454 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2478 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 850 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 761.4 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 430 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 21 W
indice de protection (IP): IP44