10000 produits
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP23
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 550 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 270 lm
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 550 lm
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
tension de sortie: 0...24 V
puissance de sortie: 9.6...36 W
courant de sortie: 100...1500 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 380 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 80 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 760 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 25 lm