6485 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 50 mm
diamètre nominal: 16 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: blanc
diamètre nominal: 9 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: incolore
diamètre nominal: 40 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: jaune
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 16 mm
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 16.5 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 63 mm
couleur: noir
couleur tuyau: orange
diamètre extérieur du tube: 20 mm
diamètre nominal: 12.7 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 6.4...19.1 mm
section nominale du conducteur: 2.5...2.5 mm²
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
matériau: caoutchouc
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre nominal: 10 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 16 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: blanc
matériau: PVC
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 41.8 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 21.1 mm
diamètre externe: 26 mm
diamètre d'alésage: 18 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...15 mm
pour épaisseur de paroi: 3...3 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
diamètre nominal: 34 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur