6485 produits
matériau: polyamide
diamètre externe: 42.5 mm
couleur: gris
matériau: acier
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21.1 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 29 mm
diamètre externe: 36 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 7 mm
diamètre externe: 11.8 mm
matériau: plastique
hauteur de cloison: 320 mm
largeur de cloison: 360 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
diamètre intérieur: 39.6 mm
diamètre externe: 50 mm
couleur: vert
diamètre intérieur: 19 mm
section nominale du conducteur: 1.5...1.5 mm²
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 160 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
diamètre nominal: 56 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 51.4 mm
diamètre externe: 60 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir