Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 2A - 011402

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

8x23 mm
Voir les options disponibles10x26 mm
Voir les options disponibles10x32 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060114022

Réf. Sonepar

00001011402

Réf. Fournisseur

011402

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

6 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant calibre 2A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune