Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A - 012725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
10x32 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060127251
Réf. Sonepar
00001012725
Réf. Fournisseur
012725
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
TUNISIE