Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm avec voyant - 32A - 013432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
10x38 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060134327
Réf. Sonepar
00001013432
Réf. Fournisseur
013432
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.4 W
pays de fabrication:
TUNISIE