Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A - 011410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
8x23 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060114107
Réf. Sonepar
00001011410
Réf. Fournisseur
011410
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
6 kA
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyantCalibre : 10ATension : 230V~Pouvoir de coupure : 6000ASection protégée Cuivre : 1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.