Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 6A - 011706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
10x26 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060117061
Réf. Sonepar
00001011706
Réf. Fournisseur
011706
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
TUNISIE