Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 498mm - 031920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur de bande:
498 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 498 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - cheville
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971132252
Réf. Sonepar
00001031920
Réf. Fournisseur
031920
Marque
Legrand
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
498 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
cheville
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
2.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand