Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 180mm - 031925

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

6 mm
Voir les options disponibles9 mm

longueur de bande:

180 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles185 mm
Voir les options disponibles262 mm
Voir les options disponibles355 mm
Voir les options disponibles357 mm
Voir les options disponibles498 mm
Voir les options disponibles750 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesgris

type de fixation:

cheville
Voir les options disponiblessans

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 6 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - cheville

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971132344

Réf. Sonepar

00001031925

Réf. Fournisseur

031925

Marque

Legrand

largeur de bande:

6 mm

longueur de bande:

180 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

cheville

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm diamètre 10mm à 45mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand