Non retournable

Legrand - Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 357mm - noir - 200865

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

9 mm
Voir les options disponibles6 mm

longueur de bande:

355 mm
Voir les options disponibles119 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles180 mm
Voir les options disponibles357 mm
Voir les options disponibles498 mm
Voir les options disponibles750 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesgris

type de fixation:

sans
Voir les options disponiblescheville

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 355 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245062008657

Réf. Sonepar

00001200865

Réf. Fournisseur

200865

Marque

Legrand

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

355 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation UL:

Non

Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Tête arrondie non aggressive pour les mainsConforme à la norme EN 62275 type 3Resistance aux agents extérieursRésistance aux ultravioletsNon propagateur de la flamme

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand